Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Buserweiterung Notstromversorgung 12V/2A

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Buserweiterung Notstromversorgung 12V/2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35506

  • Ausführung - Busmodul

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Steckverbindersystem systemgebunden - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162355062

Sonepar Artikelnummer

120994028

Hersteller Artikelnummer

35506

Hersteller Typ

9000NV

Hersteller Artikel Nr.:

35506

Ausführung:

Busmodul

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Betriebsspannung:

12 V

Betriebsstrom:

2 A

Mit Netzteil:

Ja

Notstromversorgung integriert:

Ja

Montageart:

Aufbau

Mit Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

297 mm

Breite:

357 mm

Tiefe:

105 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

1.800 kg

Notstromversorgung für den Bus des System 9000. Ermöglicht den Aufbau von größeren verdrahteten Systemen. Durch den zweiten Einspeisepunkt kann die Buslast erhöht und eine Verlängerung der Notstromversorgung erreicht werden. Das eingebaute Isolationsmodul trennt im Fall von Blitzschlag, Verpolung oder Kurzschluss den Systembus von der Erweiterung. Belegt eine Adresse im System. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), linear stabilisiert und rauscharm. Ausgang: 12V DC (12-13,5V DC), 2A (kurzzeitig 3 A max). Spannungsversorgung: 230V, 50 Hz, 50VA. Gehäuse bietet Platz für einen 12V Bleiakku bis 18Ah. Auswertung von Sabotage, Netz-, Akku- und Spannungs-Ausfall über den Bus. Abmessungen: 357 x 297 x 105mm. Erforderlicher Notstromakku HP180 separat erhältlich.