INDEXA - SYSTEM 9000 drahtgebundenes Bus-Bedienteil mit LCD-Display und RFID-Kartenleser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35532
Mit LCD-Anzeige - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Touchpanel - Nein
Montageart - Aufbau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355321
Sonepar Artikelnummer
120408178
Hersteller Artikelnummer
35532
Hersteller Typ
9000TD
Hersteller Artikel Nr.:
35532
Mit LCD-Anzeige:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Touchpanel:
Nein
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Einbruchalarm:
Ja
Geeignet für Feueralarm:
Ja
Display-Diagonale:
7 cm
Display-Diagonale in Zoll:
2.4 Inch
Anzahl der Zeilen:
4
Mit eingebautem Kartenleser:
Ja
Art des Kartenlesers:
sonstige
Mit Funkempfänger:
Nein
Erweiterungspanel:
Nein
Höhe:
120 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.214 kg


