INDEXA - SYSTEM 9000 DUNKELGRAU BUS-Rauchmelder, Rauch- und/oder Hitzemelder mit Sirene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35705
Wirkprinzip - Kombination
Ansprechtemperatur - 60 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357059
Sonepar Artikelnummer
121367199
Hersteller Artikelnummer
35705
Hersteller Typ
9000SIDA
Hersteller Artikel Nr.:
35705
Wirkprinzip:
Kombination
Ansprechtemperatur:
60 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Versorgungsspannung DC:
12 .. 14 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Kabeleinführung:
Unterseite
Standalone:
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Ja
Mitgelieferte Batterie:
Alkaline
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
12 .. 14 V
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
126 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.156 kg


