INDEXA - SYSTEM 9000 Einbau-Funk-Universalsender mit zwei Eingängen, ohne Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35619
Montageart - Einbau
Farbe - sonstige
Kontakte - 2 Wechsler
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356199
Sonepar Artikelnummer
121290021
Hersteller Artikelnummer
35619
Hersteller Typ
9000K
Hersteller Artikel Nr.:
35619
Montageart:
Einbau
Farbe:
sonstige
Kontakte:
2 Wechsler
Drahtlos:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Länge des Sensors:
75 mm
Breite des Sensors:
38 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.020 kg


