INDEXA - SYSTEM 9000 Ext. Antenne für Relais 2-PIN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35745
Ausführung - sonstige
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 0
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357455
Sonepar Artikelnummer
120408228
Hersteller Artikelnummer
35745
Hersteller Typ
9000ANT2
Hersteller Artikel Nr.:
35745
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
0
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Aufbau
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
130 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.130 kg


