INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-2-Zonen-Außenbewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35676
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 85 °
Charakteristik - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356762
Sonepar Artikelnummer
121367196
Hersteller Artikelnummer
35676
Hersteller Typ
9000PA4
Hersteller Artikel Nr.:
35676
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
85 °
Charakteristik:
sonstige
Funksystem:
Ja
Betriebsspannung:
3.6 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
15 m
Tierschneise:
Ja
Abdecküberwachung:
Nein
Höhe:
189 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
98 mm
Empfohlene Montagehöhe:
0.8 .. 1.2 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.380 kg


