INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-2-Zonen-Bewegungsmelder, tierimmun, Erfassungsbereich 12 m/110°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35666
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 120 °
Erfassungswinkel vertikal - 30 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356663
Sonepar Artikelnummer
120408207
Hersteller Artikelnummer
35666
Hersteller Typ
9001PT
Hersteller Artikel Nr.:
35666
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Erfassungswinkel vertikal:
30 °
Charakteristik:
sonstige
Funksystem:
Ja
Betriebsstrom:
5 mA
Betriebsspannung:
3.6 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
12 m
Tierschneise:
Ja
Abdecküberwachung:
Nein
Höhe:
180 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Empfohlene Montagehöhe:
1.2 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.162 kg


