INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Außensirene Grundmodul, ohne Batterie, ohne Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35720
Nennspannung - 3.6 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 90 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357202
Sonepar Artikelnummer
120408217
Hersteller Artikelnummer
35720
Hersteller Typ
9000AS-B
Hersteller Artikel Nr.:
35720
Nennspannung:
3.6 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
90 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.440 kg


