INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Bedienmodul, zur Anbindung externer Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35574
Ausführung - Schnittstellenmodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 1
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355741
Sonepar Artikelnummer
120408187
Hersteller Artikelnummer
35574
Hersteller Typ
9001RC
Hersteller Artikel Nr.:
35574
Ausführung:
Schnittstellenmodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
12 .. 24 V
Betriebsstrom:
0.02 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Aufbau
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Höhe:
53 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.082 kg


