INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Bewegungsmelder Erfassungsbereich 12 m, 110°, kleintierimmun

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35667
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 90 °
Erfassungswinkel vertikal - 30 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356670
Sonepar Artikelnummer
120711966
Hersteller Artikelnummer
35667
Hersteller Typ
9000PT
Hersteller Artikel Nr.:
35667
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
90 °
Erfassungswinkel vertikal:
30 °
Charakteristik:
sonstige
Funksystem:
Ja
Betriebsstrom:
5 mA
Betriebsspannung:
3 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
12 m
Tierschneise:
Ja
Höhe:
97 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
52 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.130 kg


