Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Bewegungsmelder PIR 12m x 110°

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Bewegungsmelder PIR 12m x 110°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35650

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Erfassungswinkel horizontal - 110 °

  • Erfassungswinkel vertikal - 50 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162356502

Sonepar Artikelnummer

120408202

Hersteller Artikelnummer

35650

Hersteller Typ

9000P

Hersteller Artikel Nr.:

35650

Meldeart:

passiv Infrarot

Montageart:

Aufbau

Erfassungswinkel horizontal:

110 °

Erfassungswinkel vertikal:

50 °

Charakteristik:

Fläche

Funksystem:

Ja

Betriebsstrom:

5 mA

Betriebsspannung:

3 V

Mit integrierten Symmetrierwiderständen:

Nein

Überwachungsradius:

12 m

Tierschneise:

Nein

Höhe:

97 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

55 mm

Empfohlene Montagehöhe:

2.5 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.076 kg

Funk-Bewegungsmelder zur Raumüberwachung, PIR-Erfassungsbereich 12m x 110° (kann mit Hilfe optional erhältlicher, austauschbarer Linsen, z.B. Vorhang- oder kleintierimmune Linsen, optimiert werden). Die Empfindlichkeit gegen Störmeldungen kann in zwei Stufen angepasst werden. Belegt eine Adresse im System 9000. Eine Auslösung kann zu Testzwecken mittels LED signalisiert werden. Für Wand- oder Eckmontage, Montagehöhe: 2,5m. Inkl. Sabotagesicherung. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 2 alkalische Batterien AA 1,5V (mitgeliefert). Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 60 x 97 x 55mm.