INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Druckknopfmelder, gelb mit der Aufschrift >>AMOK-Alarm<<

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35602
Meldeart - sonstige
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - gelb
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356021
Sonepar Artikelnummer
120994015
Hersteller Artikelnummer
35602
Hersteller Typ
9000DKMA2
Hersteller Artikel Nr.:
35602
Meldeart:
sonstige
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Mit rückstellbarem Element:
Ja
Mit Papierabdeckung:
Nein
Zulassung nach EN 54-11:
Nein
Höhe:
87 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.182 kg


