INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Dualmelder mit Mikrowelle, Erfassungsber. 12 m PIR / 20 m MW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35654
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 110 °
Erfassungswinkel vertikal - 60 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356540
Sonepar Artikelnummer
120408204
Hersteller Artikelnummer
35654
Hersteller Typ
9001DU
Hersteller Artikel Nr.:
35654
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
110 °
Erfassungswinkel vertikal:
60 °
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Ja
Betriebsstrom:
5 mA
Betriebsspannung:
3.6 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
12 m
Tierschneise:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.137 kg


