INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Fernbedienung, metall, spritzwassergeschützt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35570
Mit LCD-Anzeige - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Touchpanel - Nein
Geeignet für Einbruchalarm - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355703
Sonepar Artikelnummer
120408185
Hersteller Artikelnummer
35570
Hersteller Typ
9000R
Hersteller Artikel Nr.:
35570
Mit LCD-Anzeige:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Touchpanel:
Nein
Geeignet für Einbruchalarm:
Ja
Geeignet für Feueralarm:
Nein
Mit eingebautem Kartenleser:
Nein
Mit Funkempfänger:
Nein
Höhe:
61 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
12 mm
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.026 kg


