Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Glasbruchmelder, Erfassungsbereich ca. 9 m

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Glasbruchmelder, Erfassungsbereich ca. 9 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35640

  • Meldeart - akustischer Glasbruchmelder

  • Überwachungsradius - 9 m

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162356403

Sonepar Artikelnummer

120408200

Hersteller Artikelnummer

35640

Hersteller Typ

9001GM

Hersteller Artikel Nr.:

35640

Meldeart:

akustischer Glasbruchmelder

Überwachungsradius:

9 m

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Geeignet für Floatglas:

Ja

Geeignet für gehärtetes Glas:

Ja

Geeignet für verstärktes Glas:

Nein

Geeignet für Verbundglas:

Nein

Schnittstelle/Analysator erforderlich:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.060 kg

Funk-Glasbruchmelder, reagiert auf die Veränderung des Luftdrucks und führt parallel eine Geräuschanalyse durch (Empfindlichkeit einstellbar). Belegt eine Adresse im System 9000. Auslösung wird mittels LED signalisiert. Erfassungsbereich: bis zu 9m, Mindestgröße der Glasfläche: 0,6 x 0,6m, Funkfrequenz: 868MHz. Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Inkl. Sabotagesicherung. Spannungsversorgung: 1 x Lithiumbatterie AA 3,6V (LST14500, mitgeliefert). Abmessungen: 31 x 110 x 25mm.