INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Infrarotlichtschranke für den Außenbereich, Reichweite ca. 60 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35678
Meldeart - sonstige
Montageart - Aufbau
Betriebsspannung - 12 V
Kontakte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356786
Sonepar Artikelnummer
120408211
Hersteller Artikelnummer
35678
Hersteller Typ
9000IL
Hersteller Artikel Nr.:
35678
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Betriebsspannung:
12 V
Kontakte:
sonstige
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Unterstützt Protokoll für Casambi:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für LSN:
Nein
Unterstützt Protokoll für Matter:
Nein
Unterstützt Protokoll für OSDP:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
sonstige
Höhe:
217 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
163 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
2.216 kg


