INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Innensirene für die Steckdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35712
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 90 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357127
Sonepar Artikelnummer
121367203
Hersteller Artikelnummer
35712
Hersteller Typ
9000IS2
Hersteller Artikel Nr.:
35712
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
90 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
sonstige
Stromaufnahme:
0.005 A
Leistung:
1 W
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.150 kg


