INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Klingeltaster (auch Paniktaste, Schalttaste)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35594
Meldeart - sonstige
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355949
Sonepar Artikelnummer
120994013
Hersteller Artikelnummer
35594
Hersteller Typ
9000KT
Hersteller Artikel Nr.:
35594
Meldeart:
sonstige
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Mit rückstellbarem Element:
Nein
Mit Papierabdeckung:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Zulassung nach EN 54-11:
Nein
Höhe:
28 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.055 kg


