INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Notrofsender als Armband oder umhängbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35592
Meldeart - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Art der Steuerung - elektronisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355925
Sonepar Artikelnummer
120408189
Hersteller Artikelnummer
35592
Hersteller Typ
9001NU
Hersteller Artikel Nr.:
35592
Meldeart:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
46 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.042 kg


