INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Rauch- und/oder Hitzemelder mit Sirene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35693
Wirkprinzip - Kombination
Ansprechtemperatur - 60 °C
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356939
Sonepar Artikelnummer
120994020
Hersteller Artikelnummer
35693
Hersteller Typ
9000SI
Hersteller Artikel Nr.:
35693
Wirkprinzip:
Kombination
Ansprechtemperatur:
60 °C
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Ja
Versorgungsspannung DC:
4.5 V
Optische Meldung:
Ja
Akustische Meldung:
Ja
Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):
85 dB(A)
Mit Orientierungslicht:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Selbstklebend:
Nein
Separater Sockel notwendig:
Nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Standalone:
Nein
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
4.5 V
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Mit Q-Label:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Durchmesser:
126 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.266 kg


