INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Repeater

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35515
Ausführung - sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden - Nein
Betriebsspannung - 230 V
Betriebsstrom - 0.05 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355154
Sonepar Artikelnummer
120408175
Hersteller Artikelnummer
35515
Hersteller Typ
9000FR
Hersteller Artikel Nr.:
35515
Ausführung:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsstrom:
0.05 A
Mit Netzteil:
Nein
Montageart:
Aufbau
Mit Gehäuse:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
132 mm
Breite:
182 mm
Tiefe:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.350 kg


