Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Schaltrelais 230 V/16 A AC

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Schaltrelais 230 V/16 A AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35741

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85319000

  • Gewicht - 0.044 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162357417

Sonepar Artikelnummer

120408224

Hersteller Artikelnummer

35741

Hersteller Typ

9000ACF

Hersteller Artikel Nr.:

35741

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.044 kg

Funk-Schaltmodul, kopiert den Zustand eines Schaltausgangssignals, den Scharfzustand eines Bereichs oder eine Alarmauslösung in einem Bereich der Alarmanlage System 9000. Auf welches Signal das Relais reagiert, wird mittels DIP-Schalter auf der Platine eingestellt. Belegt keine Adresse im System. Keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR. Potentialfreies Wechselrelais, Spannungsversorgung über L, N Leiter (230V). Belastbarkeit bei ohmscher Last (cosphi = 1): max. 16A / 230V. Belastbarkeit bei induktiver Last (cosphi = 0,4): max. 8A / 230V. Halogen-Beleuchtung: max. 1KW. Minimale DC-Last: 0,5W. Kann in der Montagedose 9000BD1 installiert werden. Funkfrequenz: 868MHz. Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 82 x 50 x 19mm.