Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Schaltrelais 60VDC/2A DC

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Schaltrelais 60VDC/2A DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35740

  • Ausführung - Ausgabemodul

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Steckverbindersystem systemgebunden - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162357400

Sonepar Artikelnummer

120408223

Hersteller Artikelnummer

35740

Hersteller Typ

9000DCF

Hersteller Artikel Nr.:

35740

Ausführung:

Ausgabemodul

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

1

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Betriebsspannung:

12 .. 16 V

Betriebsstrom:

0.05 A

Mit Netzteil:

Nein

Notstromversorgung integriert:

Nein

Montageart:

Einbau

Mit Gehäuse:

Nein

Farbe:

sonstige

Höhe:

50 mm

Breite:

82 mm

Tiefe:

16 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85319000

Gewicht:

0.022 kg

Funk-Schaltausgang 60 V DC, 2A, kopiert den Zustand eines Schaltausgangssignals, den Scharfzustand eines Bereichs oder eine Alarmauslösung in einem Bereich der Alarmanlage System 9000. Auf welches Signal das Relais reagiert, wird mittels DIP-Schalter auf der Platine eingestellt. Belegt keine Adresse im System. Keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR. Spannungsversorgung: 12 - 16V DC. Potentialfreies Wechselrelais, Kontaktbelastung: max. 2A/ 60V DC. Kann in der Montagedose 9000BD1 installiert werden. Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 82 x 50 x 16mm.