INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Schaltrelais für die Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35743
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85364900
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357431
Sonepar Artikelnummer
120408226
Hersteller Artikelnummer
35743
Hersteller Typ
9000ACFDIN
Hersteller Artikel Nr.:
35743
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.062 kg
Funk-Schaltrelais für die Hutschiene zum Schalten von Lasten bis zu 16A/230V. Kopiert den Zustand eines ausgewählten Schaltausgangs der Alarmanlage System 9000. Auf welchen Schaltausgang (1 bis 4) das Relais reagiert, wird über die Software eingestellt. Belegt eine Adresse im System. Wird auf einer DIN-Hutschiene montiert. Alternativ kann das Relais als eigenständiges Funkrelais ohne Zentrale mit den Systemmeldern 9000M, 9000P, 9000R4 (64 Stück je Relais) eingesetzt werden. Es sind dann 5 Betriebsmodi (Kopieren/Status, Impuls, Zustandsänderung, Deaktivieren, Blockieren) einstellbar. Die Programmierung muss über Software und Zentrale erfolgen. Keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR. Spannungsversorgung über L, N Leiter (230V). Belastbarkeit bei ohmscher Last (cosphi =1): max. 16A / 230V. Belastbarkeit bei induktiver Last (cosphi = 0,4): max. 8A / 230 V. Halogen-Beleuchtung: max. 1KW. Minimale DC-Last: 0,5W. Zu verwenden mit Antenne 9000ANT1. Galvanisch getrennt nach Schutzklasse 2. Keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR. Abmessungen: 18 x 90 x 65mm, eine DIN-Einheit.


