INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Schnittstellen-Modul für EI208DW Kohlenmonoxidmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35700
Ausführung - Schnittstellenmodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 1
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357004
Sonepar Artikelnummer
121367200
Hersteller Artikelnummer
35700
Hersteller Typ
9000CO
Hersteller Artikel Nr.:
35700
Ausführung:
Schnittstellenmodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Betriebsspannung:
3 V
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
30 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
14 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.008 kg


