INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Wandtaster als Panik- oder Schalttaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35590
Meldeart - Überfallmelder
Mit Glasscheibe - Nein
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355901
Sonepar Artikelnummer
120408188
Hersteller Artikelnummer
35590
Hersteller Typ
9001N
Hersteller Artikel Nr.:
35590
Meldeart:
Überfallmelder
Mit Glasscheibe:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Steuerung:
elektronisch
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Auslösung des Alarms:
einmal drücken
Mit rückstellbarem Element:
Nein
Mit Papierabdeckung:
Nein
Zulassung nach EN 54-11:
Nein
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.074 kg


