INDEXA - SYSTEM 9000 Funk-Zentrale mit LAN-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35501
Anzahl der Ausgänge - 4
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Eingänge - 50
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355017
Sonepar Artikelnummer
120408170
Hersteller Artikelnummer
35501
Hersteller Typ
9000ZF
Hersteller Artikel Nr.:
35501
Anzahl der Ausgänge:
4
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Eingänge:
50
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge:
50
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Bereiche:
4
Mit Alarmmeldefunktion:
Ja
Anzahl der Benutzer:
50
Ereignisspeicher:
Ja
Busfähig:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Notstromversorgung integriert:
Ja
Schnittstelle extern:
Ja
Entspricht EN 50131:
Ja
Höhe:
224 mm
Breite:
268 mm
Tiefe:
83 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
1.520 kg


