INDEXA - SYSTEM 9000 GSM-Kommunikationsmodul 4G-GSM Modul, Einbau in 9000er Zentralen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35513
Ausführung - Ausgabemodul
Anzahl der Eingänge - 1
Anzahl der Ausgänge - 0
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355130
Sonepar Artikelnummer
120993345
Hersteller Artikelnummer
35513
Hersteller Typ
9000GSM-4G
Hersteller Artikel Nr.:
35513
Ausführung:
Ausgabemodul
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
0
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.05 A
Mit Netzteil:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Nein
Montageart:
Einbau
Mit Gehäuse:
Nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
38 mm
Breite:
83 mm
Tiefe:
12 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.024 kg


