INDEXA - SYSTEM 9000 Hand-Fernbedienung mit 4 Tasten, bidirektional, 2-way

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35573
Mit LCD-Anzeige - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Geeignet für Einbruchalarm - Ja
Geeignet für Feueralarm - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355734
Sonepar Artikelnummer
120711958
Hersteller Artikelnummer
35573
Hersteller Typ
9000R4/2
Hersteller Artikel Nr.:
35573
Mit LCD-Anzeige:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Geeignet für Einbruchalarm:
Ja
Geeignet für Feueralarm:
Nein
Mit eingebautem Kartenleser:
Nein
Mit Funkempfänger:
Ja
Höhe:
77 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
15 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.040 kg


