INDEXA - SYSTEM 9000 KNX Bus-Schnittstelle zu System9000 im Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35767
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Aufputz
Protokoll - sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357677
Sonepar Artikelnummer
120994023
Hersteller Artikelnummer
35767
Hersteller Typ
9000KNX
Hersteller Artikel Nr.:
35767
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Aufputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Demontageschutz:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
29 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.307 kg


