INDEXA - SYSTEM 9000 Leergehäuse für 9000F Bus-Funkmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35779
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162357790
Sonepar Artikelnummer
120994010
Hersteller Artikelnummer
35779
Hersteller Typ
9000F-LG
Hersteller Artikel Nr.:
35779
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Einbruchalarm:
Ja
Geeignet für Feueralarm:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.056 kg


