INDEXA - SYSTEM 9000 mini-Bus-Öffnungsmelder DUNKELGRAU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35628
Montageart - Aufbau
Farbe - sonstige
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356281
Sonepar Artikelnummer
121065403
Hersteller Artikelnummer
35628
Hersteller Typ
9000MXDA
Hersteller Artikel Nr.:
35628
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Länge des Sensors:
55 mm
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
16 mm
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.044 kg


