INDEXA - SYSTEM 9000 Mini Funk-Bewegungsmelder für Fahrzeuge/kleine Räume

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35662
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 360 °
Erfassungswinkel vertikal - 50 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356625
Sonepar Artikelnummer
120408206
Hersteller Artikelnummer
35662
Hersteller Typ
9001P360
Hersteller Artikel Nr.:
35662
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Erfassungswinkel vertikal:
50 °
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Ja
Betriebsstrom:
5 mA
Betriebsspannung:
3.6 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
3 m
Tierschneise:
Nein
Höhe:
88 mm
Breite:
46 mm
Tiefe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.060 kg


