Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Mustertafel System 9000 mit Basiskomponenten-Dummies ohne Funktion

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Mustertafel System 9000 mit Basiskomponenten-Dummies ohne Funktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35852

  • Katalog - Nein

  • Schaltplan - Nein

  • Anschlussplan - Nein

  • Installationsanleitung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162358520

Sonepar Artikelnummer

120994032

Hersteller Artikelnummer

35852

Hersteller Typ

MT9000-2

Hersteller Artikel Nr.:

35852

Katalog:

Nein

Schaltplan:

Nein

Anschlussplan:

Nein

Installationsanleitung:

Nein

Gebrauchsanweisung:

Nein

Auswahlliste:

Nein

Begleitheft:

Nein

Englisch:

Nein

Datenbank:

Nein

Dokumentation:

Ja

Flyer:

Nein

Schnelleinstieg:

Nein

Handbuch:

Nein

Panorama, Übersicht:

Ja

Preisliste:

Nein

Reparaturhandbuch:

Nein

Serviceheft:

Nein

Software:

Nein

Ersatzteilliste:

Nein

Prüfzertifikat:

Nein

Standsammlung:

Nein

Sonstige Dokumentation:

Ja

Chinesisch:

Nein

Dänisch:

Nein

Niederländisch:

Nein

Estnisch:

Nein

Finnisch:

Nein

Französisch:

Nein

Deutsch:

Ja

Ungarisch:

Nein

Italienisch:

Nein

Lettisch:

Nein

Litauisch:

Nein

Norwegisch:

Nein

Polnisch:

Nein

Portugiesisch:

Nein

Russisch:

Nein

Slowenisch:

Nein

Spanisch:

Nein

Schwedisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

3.000 kg

Mustertafel Alarmanlage System 9000. Mit Leergehäusen folgender Komponenten: Alarmzentrale 9000ZF, Bedienteil 9000TF, Öffnungsmelder 9000MX, Öffnungsmelder 9001ME, Rauchmelder 9000S und Bewegungsmelder 9000P. Abmessungen: 700 x 1000mm.