Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - SYSTEM 9000 Notstromakku 3,6V 170mAh für Funk-Innensirene

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - SYSTEM 9000 Notstromakku 3,6V 170mAh für Funk-Innensirene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35780

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 170 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162357806

Sonepar Artikelnummer

120408312

Hersteller Artikelnummer

35780

Hersteller Typ

9000IS-AKKU

Hersteller Artikel Nr.:

35780

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

170 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

3

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

31 mm

Höhe inkl. Pole:

30 mm

Breite:

11 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Gewicht:

19 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.018 kg

Notstrom-Akkupack für Funk-Innensirene 9000IS. 3,6V / 170mAh, Gewicht 19g. Abmessungen: 31 x 30 x 11mm.