INDEXA - SYSTEM 9000 Präsentationskoffer für System 9000, funktionsfähig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35507
Anzahl der Ausgänge - 4
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Eingänge - 50
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge - 50
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355079
Sonepar Artikelnummer
120994030
Hersteller Artikelnummer
35507
Hersteller Typ
PK9000-1
Hersteller Artikel Nr.:
35507
Anzahl der Ausgänge:
4
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Eingänge:
50
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge:
50
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Bereiche:
4
Mit Alarmmeldefunktion:
Ja
Anzahl der Benutzer:
50
Ereignisspeicher:
Ja
Busfähig:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Notstromversorgung integriert:
Ja
Schnittstelle extern:
Ja
Entspricht EN 50131:
Ja
Höhe:
214 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
77 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
8.600 kg


