INDEXA - SYSTEM 9000 RFID-Chip, Schlüsselanhänger, Edelstahl,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35557
Frequenz - 0.125 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 50 mm
Speicherart - EPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355574
Sonepar Artikelnummer
120994012
Hersteller Artikelnummer
35557
Hersteller Typ
9000TAG6
Hersteller Artikel Nr.:
35557
Frequenz:
0.125 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
50 mm
Speicherart:
EPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
36 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
5 mm
Durchmesser:
36 mm
Gewicht:
10 g
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.010 kg


