INDEXA - SYSTEM 9000 RFID-Chip, Schlüsselanhänger, schwarz, sicherheitscodiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35554
Frequenz - 0.125 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 100 mm
Speicherart - EPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355543
Sonepar Artikelnummer
120408183
Hersteller Artikelnummer
35554
Hersteller Typ
9000TAG4
Hersteller Artikel Nr.:
35554
Frequenz:
0.125 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
100 mm
Speicherart:
EPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
35 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
5 mm
Gewicht:
16 g
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.020 kg


