INDEXA - SYSTEM 9000 RFID Transponderkarte, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35550
Frequenz - 0.125 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 100 mm
Speicherart - EPROM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162355505
Sonepar Artikelnummer
120408180
Hersteller Artikelnummer
35550
Hersteller Typ
9000CARD
Hersteller Artikel Nr.:
35550
Frequenz:
0.125 MHz
Funkprotokoll:
sonstige
Max. Reichweite:
100 mm
Speicherart:
EPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
1 mm
Gewicht:
4 g
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85235990
Gewicht:
0.006 kg


