INDEXA - SYSTEM 9000 unsichtbarer Funk-Öffnungsmelder zum Einbau in Fenster-/Türrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35622
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356229
Sonepar Artikelnummer
120408199
Hersteller Artikelnummer
35622
Hersteller Typ
9001ME
Hersteller Artikel Nr.:
35622
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
Ja
Mit Anschlusskabel:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für Türen:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Länge des Sensors:
192 mm
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
9 mm
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.060 kg


