INDEXA - SYSTEM 9000 Wassersensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 35696
Meldeart - Wasser
Montageart - Aufbau
Kontakte - sonstige
Kommunikationsmedium kabelgebunden - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162356960
Sonepar Artikelnummer
120408214
Hersteller Artikelnummer
35696
Hersteller Typ
9000WS
Hersteller Artikel Nr.:
35696
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
sonstige
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Unterstützt Protokoll für Casambi:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für LSN:
Nein
Unterstützt Protokoll für Matter:
Nein
Unterstützt Protokoll für OSDP:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für Z-Wave:
Nein
Farbe:
weiß
Höhe:
52 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
10 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.060 kg


