INDEXA - Telefonwählgerät, 2 Meldelinien, Sprachnachrichten an bis zu 9 Rufnummern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37099
Analog-Anschluss - Ja
ISDN-Anschluss - Nein
Funk-Ersatzweg (GSM) - Nein
Sprachübertragung (AWAG) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162370997
Sonepar Artikelnummer
120402070
Hersteller Artikelnummer
37099
Hersteller Typ
AW205
Hersteller Artikel Nr.:
37099
Analog-Anschluss:
Ja
ISDN-Anschluss:
Nein
Funk-Ersatzweg (GSM):
Nein
Sprachübertragung (AWAG):
Ja
Digitalübertragung (AWUG):
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Mit Netzteil:
Nein
Betriebsspannung:
12 V
Betriebsstrom:
0.01 .. 0.18 A
Schnittstelle Ethernet:
Nein
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Anzahl der Eingänge:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
1
Anzeige:
optisch/akustisch
Mit Gehäuse:
Ja
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
118 mm
Breite:
193 mm
Tiefe:
43 mm
Entspricht EN 54-21:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.400 kg


