INDEXA - Telelinse für Bewegungsmelder BM04 usw. Erfassungsbereich ca. 25m x 3m Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33123
Meldeart - passiv Infrarot
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 20 °
Erfassungswinkel vertikal - 50 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331233
Sonepar Artikelnummer
120408252
Hersteller Artikelnummer
33123
Hersteller Typ
JS7904T
Hersteller Artikel Nr.:
33123
Meldeart:
passiv Infrarot
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
20 °
Erfassungswinkel vertikal:
50 °
Charakteristik:
Strecke
Funksystem:
Nein
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
25 m
Tierschneise:
Nein
Empfohlene Montagehöhe:
2 .. 2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.001 kg


