INDEXA - Temperatursensor für GD02DIN Temperaturfühler mit 3m Kabellänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37118
Ausführung - Stift
Messbereich - -50 .. 200 °C
Werkstoff - Messing
Länge der Sonde - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162371185
Sonepar Artikelnummer
120402076
Hersteller Artikelnummer
37118
Hersteller Typ
GD02T
Hersteller Artikel Nr.:
37118
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-50 .. 200 °C
Werkstoff:
Messing
Länge der Sonde:
24 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
90259000
Gewicht:
0.050 kg


