INDEXA - Türalarm mit Schlüsselschalter, Batteriebetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33609
Nennspannung - 5 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 95 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162336092
Sonepar Artikelnummer
120994045
Hersteller Artikelnummer
33609
Hersteller Typ
DG6
Hersteller Artikel Nr.:
33609
Nennspannung:
5 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
95 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Mit Manipulationserkennung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kontakt:
Nein
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.085 kg


