INDEXA - Türsprechstelle DVT68 Funk-Video-Türsprechanlage DVT68 (Zusatz-Außenstation)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27104
Installationstechnik - sonstige
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162271041
Sonepar Artikelnummer
121382346
Hersteller Artikelnummer
27104
Hersteller Typ
DVT68T
Hersteller Artikel Nr.:
27104
Installationstechnik:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
anthrazit
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der unterstützten elektronischen Bewohnerschlüssel:
0
Gruppenruffunktion:
Nein
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Hörgerätekompatibel:
Nein
Geeignet für Behinderte:
Ja
Abhörsicher:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Öffnungswinkel Kamera:
100 °
Mit Display:
Nein
Material Front:
Kunststoff
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Frontplatte Höhe:
185 mm
Frontplatte Breite:
67 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
9 .. 24 V
Höhe:
185 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP65
Wi-Fi:
Nein
Bedienung über App:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.400 kg


