INDEXA - ULTRALIFE, 9V Lithium Blockbatterie 9 Volt, 1200 mA , 6F22 / U9VL-J

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32020
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 2300 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162320206
Sonepar Artikelnummer
120752218
Hersteller Artikelnummer
32020
Hersteller Typ
U9VL
Hersteller Artikel Nr.:
32020
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
2300 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Lithium
Länge:
26.5 mm
Höhe inkl. Pole:
49 mm
Breite:
17.5 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
36 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065090
Gewicht:
0.038 kg


