INDEXA - Umschalt-Modul für den Anschluss externer Kameras an VT100 Videotürsprechanlagen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28081
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Bildsystem - PAL
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280814
Sonepar Artikelnummer
120993989
Hersteller Artikelnummer
28081
Hersteller Typ
VT100KU2
Hersteller Artikel Nr.:
28081
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Bildsystem:
PAL
Farbe:
sonstige
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
50 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
18 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
15 V
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.020 kg


