INDEXA - Universal-Steckernetzgerät, Netzteil 600mA, umschaltbar 3-12 Volt, stabilisiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32108
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 3 .. 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 0.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162321081
Sonepar Artikelnummer
120408319
Hersteller Artikelnummer
32108
Hersteller Typ
NG600U
Hersteller Artikel Nr.:
32108
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
3 .. 12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
0.6 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
38 mm
Höhe:
69 mm
Tiefe:
31 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.094 kg


