INDEXA - Unterputz-Netzgerät, IP64 Netzteil für UP-Dose 12V DC 2A, vergossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32163
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 12 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162321630
Sonepar Artikelnummer
120408330
Hersteller Artikelnummer
32163
Hersteller Typ
ORBIT-12/2000V
Hersteller Artikel Nr.:
32163
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Leistungsabgabe:
18 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Einbaubreite:
54 mm
Einbauhöhe:
54 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
32 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.122 kg


